Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Skwezloc klemring bevestiging SFC-23T

  • ERIKS:23440861
  • Fabrikant:662461030202
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit flensbloklager heeft een rechte boring en statische uitlijningscompensatie voor betrouwbare werking in gemonteerde assemblages. De poedergecoate behuizing en vilten labyrintafdichting bieden weerstand tegen verontreinigingen en blootstelling aan omgevingsinvloeden. Het concentrische asvergrendelingsmechanisme en de op de rand lopende kooi zorgen voor een veilige installatie en consistente prestaties. Geschikt voor toepassingen waarbij nasmering en stabiele belasting vereist zijn.

Kenmerken
  • Het statische uitlijningsmodel compenseert kleine installatieonnauwkeurigheden en verbetert zo de assemblageflexibiliteit
  • De mogelijkheid tot nasmering verlengt de onderhoudsintervallen en minimaliseert stilstand
  • Concentrisch asvergrendelingsmechanisme behoudt de uitlijning van de as en vermindert trillingen en slijtage
  • Viltlabyrintafdichting beschermt tegen de indringing van deeltjes en verhoogt de lagerbetrouwbaarheid
  • Poedergecoat flenslagerhuis is bestand tegen corrosie voor een langere levensduur in zware omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwmachines die robuuste lagerhuizen vereisen
  • Ideaal voor transportbandsamenstellingen in materiaalverwerkingsprocessen
  • Gebruikt met industriële ventilatoren voor een veilige asondersteuning
Opslaan in lijst

€ 404,17/ stukexcl. btw

€ 489,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFC-T
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
3/8 INH
Asdiameter
36.51 mm
Asdiameter
1.7/16 in
Lengte
127 mm
Hoogte
46.23 mm
Inbouwmaat
127 mm
Buitendiameter
104.78 mm
Lager
Standaard belastinglager