€ 833,50/ stukexcl. btw
€ 1.008,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SFC-T |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 1/2 INH |
Asdiameter | 60 mm |
Lengte | 187.45 mm |
Hoogte | 66.8 mm |
Inbouwmaat | 181 mm |
Buitendiameter | 152.4 mm |