Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Skwezloc klemring bevestiging SFC-20TC

  • ERIKS:23988471
  • Fabrikant:662461033227
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flensblok-kogellagereenheid heeft een geleide uitvoering voor een veilige passing in gemonteerde toepassingen. De lagerinzet maakt gebruik van een concentrisch asvergrendelingssysteem dat betrouwbare rotatie en stabiliteit ondersteunt. Een enkelvoudige lipcontactafdichting en een zwartoxide afwerking verhogen de weerstand tegen verontreinigingen en corrosie. De buitendiameter van het huis is 5 inch met een boring van 1,25 inch, geschikt voor standaard asmaten.

Kenmerken
  • De flensblokbehuizing maakt een eenvoudige montage in machines en apparatuur mogelijk
  • Het concentrisch asvergrendelingssysteem fixeert de as en minimaliseert slip tijdens bedrijf.
  • Zwartoxide-afwerking van lagerinzetten verhoogt de corrosiebestendigheid in zware omgevingen
  • Enkelvoudige lipcontactafdichting beschermt tegen het binnendringen van stof en vocht en verlengt de levensduur van het lager
  • De geleide configuratie zorgt voor nauwkeurige uitlijning en vermindert installatiefouten en stilstand.
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met verpakkingsmachines die gebruikmaken van concentrische asvergrendelingssystemen
  • Ideaal voor landbouwverwerkingsapparatuur die wordt blootgesteld aan stof of vocht
  • Gebruikt bij transporteurs die gelagerde flensblokken met geleidebus vereisen voor een stabiele werking
Opslaan in lijst

€ 415,09/ stukexcl. btw

€ 502,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFC-T
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
3/8 INH
Asdiameter
1.1/4 in
Lengte
127 mm
Hoogte
46.23 mm
Inbouwmaat
127 mm
Buitendiameter
104.78 mm
Lager
Kogellager