Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Skwezloc klemring bevestiging SFC-20RT

  • ERIKS:23440857
  • Fabrikant:662461076101
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit geflensd lager met geleide cartridge heeft een boring van 1,25 inch en een buitendiameter van de behuizing van 4,38 inch. De eenheid maakt gebruik van een kogellager als rollend element met een landgeleide kooi voor gecontroleerde werking. De zwartoxide afwerking van het lagerinzetstuk verhoogt de corrosiebestendigheid in veeleisende omgevingen. Ontworpen met een statische uitlijningscapaciteit van ±2,0° verwerkt het dynamische en statische belastingen tot respectievelijk 4.381 lb en 2.567 lb.

Kenmerken
  • Dynamische en statische belastingspecificaties ondersteunen veeleisende toepassingen en minimaliseren uitvaltijd door overbelasting
  • De statische uitlijncapaciteit van ±2,0° maakt kleine asafwijkingen mogelijk en vermindert installatieproblemen.
  • Zwartoxide lagerinzetafwerking is corrosiebestendig en verlengt de levensduur onder zware omstandigheden
  • Kogellagerelement met loopvlakgeleide kooi zorgt voor lage wrijving en een soepele rotatieprestatie
  • De geleide flenscartrigdebehuizing zorgt voor eenvoudige montage en nauwkeurige uitlijning van de as voor verbeterde betrouwbaarheid
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met industriële ventilatoren die een betrouwbare flensmontage vereisen
  • Ideaal voor pompassemblages in corrosieve of natte omgevingen
  • Gebruikt met transportaandrijvingen die nauwkeurige asondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 369,96/ stukexcl. btw

€ 447,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFC-T
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
1.1/4 in
Lengte
111.25 mm
Hoogte
9.65 mm
Breedte
111.25 mm
Inbouwmaat
111.13 mm
Buitendiameter
92.08 mm
Lager
Kogellager