€ 651,87/ stukexcl. btw
€ 788,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SFC-T |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 7/16 INH |
Asdiameter | 45 mm |
Lengte | 155.7 mm |
Hoogte | 11.18 mm |
Inbouwmaat | 155.6 mm |
Buitendiameter | 130.2 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Cartridge met pilootflens |