Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Skwezloc klemring bevestiging SFC-207TMC

  • ERIKS:23988443
  • Fabrikant:662461254356
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flenslagerunit is voorzien van een geleid huis en een zone-geharde binnenring voor verhoogde duurzaamheid. De lagerinzet is afgewerkt met zwartoxide voor corrosiebestendigheid en ondersteunt snelheden tot 4650 tpm. Ontworpen met een cilindrisch boring en concentrische asvergrendeling, compenseert het statische uitlijning en functioneert het effectief bij temperaturen tot 104 °C.

Kenmerken
  • Enkelvoudige lipcontactafdichting behoudt de smeermiddelintegriteit en minimaliseert het binnendringen van verontreinigingen
  • Concentrische asvergrendeling zorgt voor nauwkeurige uitlijning en vermindert trillingsproblemen
  • Zwartoxide lagerinzetafwerking biedt corrosiebescherming in zware omgevingen
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de slijtvastheid en verlengt de levensduur
  • Gelagerde flensblokbehuizing zorgt voor een veilige bevestiging in veeleisende industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die werken bij verhoogde temperaturen tot 220 °F
  • Ideaal voor materiaalbehandelingsapparatuur die een robuuste statische uitlijningscompensatie vereist
  • Gebruikt bij transporteurs die betrouwbare prestaties van flenslagerblokken vereisen
Opslaan in lijst

€ 456,93/ stukexcl. btw

€ 552,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFC-T
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
M10
Asdiameter
35 mm
Lengte
46.23 mm
Hoogte
46.23 mm
Breedte
127 mm
Inbouwmaat
127 mm
Buitendiameter
104.8 mm