€ 412,45/ stukexcl. btw
€ 499,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SFC-T |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | M8 |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 111.25 mm |
Breedte | 111.25 mm |
Hoogte as | 9.65 mm |
Inbouwmaat | 111.1 mm |
Buitendiameter | 92.1 mm |