Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Skwezloc klemring bevestiging MFCH-24T

  • ERIKS:23983741
  • Fabrikant:662461306338
Image 1
Overzicht

Deze geleide flenscartridge-lagerunit heeft een boring van 1,5 inch en een poedergecoat huis voor extra bescherming. Het kogellagerelement zorgt voor betrouwbare werking met standaard radiale speling en een landgeleide kooi. Geschikt voor statische uitlijnfouten tot ±2,0°, is de behuizing ontworpen als een flensblok voor een stevige montage. De unit wordt gesmeerd geleverd met lithiumcomplexvet NLGI 2 en ondersteunt bedrijfstemperaturen tot 104°C.

Kenmerken
  • Smering met lithiumcomplexvet zorgt voor een betrouwbare werking en minimaliseert het onderhoudsvereiste
  • Een statische uitlijningsafwijking tot ±2,0° vangt installatietoleranties op en vermindert spanningen
  • Standaard radiale speling en een loopvlakgeleide kooi zorgen voor consistente lagerprestaties en verminderen slijtage
  • Poedergecoat behuizing verhoogt de corrosiebestendigheid voor een langere levensduur onder zware omstandigheden
  • De geleide flenscartridgebehuizing zorgt voor een nauwkeurige en veilige installatie in veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met apparatuur waarvoor een boring van 1,5 inch is gespecificeerd
  • Ideaal voor transportbanden die worden blootgesteld aan temperatuurschommelingen tot 220°F
  • Gebruikt met industriële machines die een gelagerde flensbloksteun met centrering vereisen
Opslaan in lijst

€ 566,57/ stukexcl. btw

€ 685,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MFCH-T
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
38.1 mm
Asdiameter
1.1/2 in
Lengte
171.45 mm
Hoogte
49.28 mm
Breedte
155.7 mm
Hoogte as
11.18 mm
Inbouwmaat
155.58 mm
Buitendiameter
130.18 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Cartridge met pilootflens