Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Skwezloc klemring bevestiging MFC-35T

  • ERIKS:23983681
  • Fabrikant:662461031797
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze gemonteerde lagerunit is voorzien van een met poedergecoat epoxy gietijzeren behuizing en een lager met verlengde binnenring, wat zorgt voor lage trillingen, nauwkeurige uitlijning en een lange levensduur in veeleisende mechanische systemen.

Kenmerken
  • Verlengde binnenring zorgt voor een superieure lastverdeling en verbetert de lagerstabiliteit
  • Geïntegreerde vergrendelingspen en inkeping maken directe smering mogelijk en minimaliseren stilstandtijd
  • Een landzijdige retainer zorgt voor een continue vetcirculatie en verlengt de smeerintervallen
  • Het Skwezloc concentrisch vergrendelingssysteem zorgt voor een nauwkeurige uitlijning van de as en vermindert het operationele geluid
  • Gietijzeren behuizing met epoxycoating verhoogt de slijtvastheid in zware omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met transportbandtrommels en ventilatoraandrijvingen
  • Gebruikt met landbouwmachines en roterende assen
  • Ideaal voor aandrijfsystemen in industriële machines
Opslaan in lijst

€ 790,63/ stukexcl. btw

€ 956,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MFC-T
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating epoxy
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
55.56 mm
Asdiameter
2.3/16 in
Lengte
190.5 mm
Hoogte
66.8 mm
Breedte
181.1 mm
Hoogte as
12.7 mm
Inbouwmaat
180.98 mm
Buitendiameter
152.4 mm
Lager
Lager met uitgebreide binnenring
Behuizing
Poedergecoat gietijzeren behuizing (epoxy)