Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Skwezloc klemring bevestiging MFC-32T

  • ERIKS:23983670
  • Fabrikant:662461031780
Image 1
Overzicht

Dit medium duty geleide flenscartridge-lager heeft een rechte boring van 2 inch voor betrouwbare asondersteuning. Het huis is vervaardigd uit gietijzer met een zwarte poedercoating voor duurzaamheid. Flensblokuitvoering en zonegeharde binnenring verbeteren de prestaties en levensduur. De assemblage bevat een stelschroef-asvergrendeling en een loopvlakgeleide kooi.

Kenmerken
  • De landrijdende kooi vermindert wrijving en ondersteunt een soepele werking
  • Het geleide flenscartridge-ontwerp maakt een nauwkeurige uitlijning mogelijk bij montage-toepassingen
  • Het vergrendelen van de as met stelschroeven zorgt voor een veilige asbevestiging bij dynamische belastingen.
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing beschermt tegen corrosie voor een langere levensduur
  • Zone-geharde binnenring verbetert de slijtvastheid in veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met transportsystemen die assen van 2 inch gebruiken
  • Ideaal voor het monteren van apparatuur waarbij nauwkeurige uitlijning van geleide flenzen cruciaal is
  • Gebruikt bij industriële machines die middelzware radiale belastingondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 676,92/ stukexcl. btw

€ 819,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MFC-T
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
50.8 mm
Asdiameter
2 in
Lengte
162.05 mm
Hoogte
11.18 mm
Breedte
162.05 mm
Hoogte as
11.18 mm
Inbouwmaat
161.93 mm
Buitendiameter
136.53 mm
Lager
Medium belastinglager
Behuizing
Cartridge met pilootflens