Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Skwezloc klemring bevestiging MFC-310TMC

  • ERIKS:11910544
  • Fabrikant:662461267035
Image 1
Overzicht

Deze flenslagerbehuizing is uitgevoerd in gietijzer voor robuuste ondersteuning bij industriële toepassingen. Uitgerust met een enkelvoudige lipcontactafdichting en een lagerinzetstuk met zwarte oxidelaag is het ontworpen voor omgevingen die extra bescherming tegen verontreinigingen vereisen. De gepiloteerde, uitsluitend statische uitlijningsconfiguratie zorgt voor nauwkeurige uitlijning van de as. De mogelijkheid tot nasmering verlengt de levensduur onder veeleisende omstandigheden.

Kenmerken
  • Zwartoxide-afwerking op het lagerinzetstuk verhoogt de corrosiebestendigheid in natte of vervuilde omgevingen
  • De hersmeermogelijkheid maakt onderhoud zonder demontage mogelijk en vermindert stilstandtijd
  • Standaard radiale speling ondersteunt soepele rotatie en vermindert het risico op voortijdige slijtage
  • Enkelvoudige lipafdichting voorkomt het binnendringen van vuil en zorgt voor een consistent bedrijfsresultaat
  • Het gietijzeren huis zorgt voor een hoge structurele stijfheid en vermindert trillingen in gemonteerde assemblages.
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met zware verwerkingsapparatuur in productiebedrijven
  • Gebruikt met landbouwmachines voor betrouwbare asondersteuning
  • Ideaal voor transportbandassemblages in material handling-systemen
Opslaan in lijst

€ 842,43/ stukexcl. btw

€ 1.019,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MFC-T
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
M14
Asdiameter
50 mm
Lengte
162.05 mm
Breedte
162.05 mm