Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Skwezloc klemring bevestiging MFC-27T

  • ERIKS:23983614
  • Fabrikant:662461031759
Image 1
Overzicht

Dit flenslager voor middelzware toepassingen is voorzien van een gepiloteerde behuizing en een rechte boring die geschikt is voor statische uitlijningstoleranties. Dankzij de poedergecoate behuizing en de mogelijkheid tot nasmering biedt het duurzaamheid en een langere levensduur. De eenheid ondersteunt een dynamische belastingscapaciteit van 7889 lb en werkt bij snelheden tot 3550 tpm. Ontworpen voor betrouwbaarheid in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Werkt bij temperaturen tot 220°F en ondersteunt diverse industriële toepassingen
  • Het flensblokhuis met centrering biedt een nauwkeurige uitlijning en stabiele bevestiging
  • Lager van middelzware uitvoering is geschikt voor hogere dynamische belastingen tot 7889 lb
  • De mogelijkheid tot nasmering zorgt voor een consistent prestatieniveau en vermindert de onderhoudsfrequentie
  • Poedergecoat behuizing is bestand tegen corrosie voor een langere levensduur onder zware omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met apparatuur die wordt blootgesteld aan sterke trillingen en verhoogde temperaturen
  • Ideaal voor transportsystemen met gemiddelde dynamische belastingseisen
  • Gebruikt bij machines die een veilige montage van gepiloteerde flenslagers vereisen
Opslaan in lijst

€ 625,12/ stukexcl. btw

€ 756,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MFC-T
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
42.86 mm
Asdiameter
1.11/16 in
Lengte
165.1 mm
Hoogte
51.56 mm
Breedte
155.7 mm
Hoogte as
11.18 mm
Inbouwmaat
155.58 mm
Buitendiameter
130.18 mm