Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Skwezloc klemring bevestiging MFC-23TC

  • ERIKS:23983605
  • Fabrikant:662461034699
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze geflensde cartridge-eenheid met pilootrand heeft een rechte boring en concentrische asvergrendeling voor robuuste montage. De behuizing is poedergecoat en heeft een zwarte afwerking voor corrosiebestendigheid. Het lagerinzetstuk is vervaardigd uit 52100 lagerstaal en ondersteunt statische uitlijningstoleranties tot ±2,0°. De assemblage is ontworpen voor een maximale bedrijfssnelheid van 4150 tpm bij toepassingen met statische uitlijning.

Kenmerken
  • Standaard radiale speling ondersteunt een betrouwbare werking bij snelheden tot 4150 tpm
  • Accommodeert statische uitlijningafwijkingen tot ±2,0°, waardoor installatie- en operationele fouten worden verminderd
  • Inzetstuk van 52100 lagerstaal biedt hoge sterkte en slijtvastheid voor langdurig gebruik
  • Concentrische borgkraag zorgt voor veilige asbevestiging en nauwkeurige uitlijning
  • Poedergecoat behuizing is bestand tegen corrosie in zware of vochtige industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met materiaalbehandelingsapparatuur die lagers met een asdiameter van 1,4375 inch gebruikt
  • Ideaal voor industriële ventilatoren met statische uitlijning en hoge rotatiesnelheden
  • Gebruikt met transportsystemen die een geleide flenscartridgebehuizing vereisen
Opslaan in lijst

€ 499,09/ stukexcl. btw

€ 603,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MFC-T
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
36.51 mm
Asdiameter
1.7/16 in
Lengte
133.35 mm
Breedte
133.35 mm
Inbouwmaat
133.35 mm
Buitendiameter
111.13 mm