€ 422,46/ stukexcl. btw
€ 511,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MFC-T |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 31.75 mm |
Asdiameter | 1.1/4 in |
Hoogte | 46.23 mm |
Breedte | 127 mm |
Hoogte as | 9.65 mm |
Inbouwmaat | 127 mm |
Buitendiameter | 104.78 mm |