Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Skwezloc klemring bevestiging MFC-16T

  • ERIKS:23440554
  • Fabrikant:662461031698
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit flensblok kogellager is voorzien van een lagerinzet voor middelzware toepassingen met een zwarte oxide-afwerking.

Kenmerken
  • Zwartoxide-afwerking van lagerinzetten verhoogt de slijtvastheid onder zware bedrijfsomstandigheden
  • De hersmeerfunctie ondersteunt doorlopend onderhoud en vermindert onverwachte uitvaltijd
  • De uitlijningscompensatie van ±2,0° corrigeert kleine uitlijningsproblemen van de as tijdens bedrijf.
  • Vilt-labyrintafdichting beschermt interne componenten tegen het binnendringen van stof en vuil
  • Gietijzeren behuizing is bestand tegen mechanische impact en trillingen in veeleisende installaties
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met systemen die regelmatig onderhoud en een verlengde lagerlevensduur vereisen
  • Gebruikt met roterende apparatuur die wordt blootgesteld aan stof- of deeltjesomgevingen
  • Ideaal voor machines die robuuste ondersteuning en trillingsbestendigheid vereisen
Opslaan in lijst

€ 381,32/ stukexcl. btw

€ 461,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MFC-T
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
1 in
Hoogte
40.89 mm
Breedte
111.25 mm
Inbouwmaat
111.13 mm
Buitendiameter
92.08 mm