€ 415,09/ stukexcl. btw
€ 502,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SFC-T CR |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Zwart |
Boutmaat | 3/8 INH |
Asdiameter | 36.51 mm |
Asdiameter | 1.7/16 in |
Lengte | 46.23 mm |
Hoogte | 46.23 mm |
Breedte | 127 mm |
Buitendiameter | 127 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Cartridge met pilootflens |