Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging USFC5000E-112

  • ERIKS:11909450
  • Fabrikant:662461362556
Image 1
Overzicht

Deze sferische rollagerunit is voorzien van een robuuste flensblokbehuizing van gietijzer en een enkele stelring voor asvergrendeling. Het inzetlager is vervaardigd uit 52100 lagerstaal met een zwarte oxideafwerking en een vilten labyrintafdichting voor betrouwbare werking. De poedergecoate behuizing zorgt voor corrosiebestendigheid, terwijl de dynamische uitlijningsmogelijkheden asbewegingen opvangen. Ontworpen voor toepassingen met hoge belasting ondersteunt het een maximale dynamische belasting van 101001 N en een statische belasting van 124635 N.

Kenmerken
  • Een bedrijfstemperatuur tot 105°C maakt gebruik in veeleisende industriële toepassingen mogelijk
  • Asvergrendeling met enkele stelschroefkraag zorgt voor een veilige montage en minimaliseert het risico op asschade.
  • Dynamische uitlijning tot 2 graden behoudt de prestaties bij asdoorbuiging of uitlijning
  • Het vilten labyrintafdichtingsontwerp vermindert het binnendringen van verontreinigingen en verbetert de levensduur van lagers
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing is corrosiebestendig en verlengt de levensduur in veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met algemene industriële apparatuur die in stoffige omgevingen werkt
  • Ideaal voor aggregaatverwerkingsmachines die worden blootgesteld aan trillingen en uitlijningafwijkingen
  • Gebruikt met transportsystemen die zwaarbelaste lagerunits vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.081,32/ stukexcl. btw

€ 1.308,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
USFC 5000E
Huistype
Rond
Lagertype
Tonlager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
7/16 INH
Asdiameter
44.45 mm
Asdiameter
1.3/4 in
Lengte
155.7 mm
Hoogte
73.15 mm
Breedte
155.7 mm
Inbouwmaat
155.58 mm
Buitendiameter
130.18 mm
Lager
Tonlager
Behuizing
Massief