Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging USFC5000-300

  • ERIKS:11909440
  • Fabrikant:662461362334
Image 1
Overzicht Deze eenheid is voorzien van een massief flensblokhuis met een rechte boring en een meerlipcontactafdichting. Het huis is ontworpen voor robuuste montage en beschikt over een enkele stelschroef als asvergrendeling. De lagerinzet is vervaardigd uit 52100 lagerstaal en afgewerkt met zwarte oxide voor extra duurzaamheid. Smering wordt verzorgd via een smeernippel voor operationele betrouwbaarheid.Kenmerken
  • Smeernippel maakt eenvoudig onderhoud mogelijk en verlengt de operationele levensduur van lagers
  • 52100 lagerstaal inzetstuk met zwarte oxideafwerking verhoogt de weerstand tegen slijtage en corrosie
  • Het asvergrendelingstype met enkele stelschroef vergemakkelijkt de installatie en minimaliseert het risico op asschade
  • Het meerlippen-contactafdichtingsontwerp biedt superieure bescherming tegen verontreinigingen en het binnendringen van vocht
  • De solide flensblokbehuizing zorgt voor een veilige en stabiele montage in veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwmachines die afdichte en onderhoudbare lageropstellingen vereisen
  • Ideaal voor de installatie van zware machines in industriële verwerkingsfaciliteiten
  • Gebruikt bij transportsystemen die een robuuste en betrouwbare flensblokmontage vereisen
Opslaan in lijst

€ 2.377,17/ stukexcl. btw

€ 2.876,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
USFC 5000
Huistype
Rond
Lagertype
Tonlager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
3 in
Lengte
222.25 mm
Hoogte
50.8 mm
Inbouwmaat
222.25 mm
Buitendiameter
190.5 mm