€ 1.521,44/ stukexcl. btw
€ 1.840,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | USFC 5000 |
Huistype | Rond |
Lagertype | Tonlager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 1/2 INH |
Asdiameter | 2.7/16 in |
Lengte | 200.15 mm |
Hoogte | 87.12 mm |
Breedte | 193.8 mm |
Inbouwmaat | 193.68 mm |
Buitendiameter | 165.1 mm |
Lager | Tonlager |