Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging USFC5000-112

  • ERIKS:11909431
  • Fabrikant:662461363348
Image 1
Overzicht Deze flenslagerunit is voorzien van een stalen kooi en dynamische uitlijningsmogelijkheid voor veeleisende industriële toepassingen. De lagerinzet met zwarte oxidelaag en de pilotconfiguratie zorgen voor duurzaamheid en een nauwkeurige passing. Het smeernippel en de mogelijkheid tot nasmering verlengen de levensduur bij zware belasting. De unit ondersteunt een hoge dynamische belastingscapaciteit en is geschikt voor verhoogde bedrijfstemperaturen.Kenmerken
  • Zwartoxide lagerinzetstuk is bestand tegen corrosie en bevordert de levensduur onder veeleisende omstandigheden
  • Smeernippel ondersteunt regelmatig onderhoud en verlengt de lagerprestaties en uptime
  • Dynamisch uitlijnvermogen compenseert voor asdoorbuiging en vermindert de assemblagespanning
  • Stalen kooi-materiaal verhoogt de duurzaamheid voor een langere operationele levensduur in veeleisende omgevingen
  • Flensblokbehuizing zorgt voor een veilige montage in toepassingen die een hoge stijfheid vereisen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwapparatuur die een robuuste lagerondersteuning vereist
  • Ideaal voor montage in industriële verwerkingsmachines
  • Gebruikt met transportsystemen in materiaalverwerkingsfaciliteiten
Opslaan in lijst

€ 1.081,32/ stukexcl. btw

€ 1.308,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
USFC 5000
Huistype
Rond
Lagertype
Tonlager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
7/16 INH
Asdiameter
1.3/4 in
Lengte
162.05 mm
Hoogte
98.55 mm
Breedte
155.7 mm
Inbouwmaat
155.58 mm
Buitendiameter
130.18 mm