Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging SFC-51

  • ERIKS:23988668
  • Fabrikant:662461004180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze gemonteerde lagerunit heeft een gietijzeren behuizing met lagers met verlengde binnenring en stelschroefvergrendeling voor een veilige asbevestiging in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Poedergecoate epoxy-afwerking biedt corrosiebescherming onder zware bedrijfsomstandigheden
  • Vergrendelpen en deuk zorgen voor de integriteit van de smering en voorkomen draaien en lekkage
  • Uniek houderontwerp zorgt voor een betere vetcirculatie en vermindert de onderhoudsbehoefte
  • Vilt labyrintafdichting voorkomt het binnendringen van verontreinigingen en verbetert de betrouwbaarheid in stoffige omgevingen
  • Zonegeharde binnenring verhoogt de slijtvastheid voor een langere lagerlevensduur
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met procesmachines die een veilige asvergrendeling vereisen
  • Ideaal voor landbouwmachines in stoffige bedrijfsomgevingen
  • Gebruikt met industriële transportbanden die een hoge laststabiliteit vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.408,74/ stukexcl. btw

€ 1.704,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
80.96 mm
Asdiameter
3.3/16 in
Lengte
222.25 mm
Hoogte
16 mm
Breedte
222.25 mm
Inbouwmaat
222.25 mm
Buitendiameter
190.5 mm
Lager
Lager met uitgebreide binnenring
Behuizing
Poedergecoat gietijzeren behuizing (epoxy)