Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging SFC-47

  • ERIKS:23988665
  • Fabrikant:662461004166
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flensbloklagerunit heeft een rechte boring en een gepiloteerde configuratie voor nauwkeurige uitlijning van de as. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam gietijzer en is uitsluitend ontworpen voor statische uitlijnfouten. De unit is voorzien van een vilten labyrintafdichting voor extra bescherming en is geschikt voor nasmering om de levensduur te verlengen. De unit werkt bij snelheden tot 2450 tpm en is bestand tegen temperaturen tot 220 °F.

Kenmerken
  • Zwartoxide lagerinzetafwerking biedt verbeterde corrosiebestendigheid voor zware omgevingen
  • Het pilootflensblokontwerp zorgt voor een eenvoudige installatie en nauwkeurige aspositionering
  • Het vermogen tot nasmering verlengt de operationele levensduur van lagers en vermindert stilstandtijd
  • Het vilten labyrintafdichtingsontwerp minimaliseert het binnendringen van verontreinigingen en vermindert de onderhoudsfrequentie.
  • Gietijzeren behuizing is bestand tegen schokken en mechanische belasting voor betrouwbare ondersteuning in veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met HVAC-systemen die een robuuste flensblokmontage vereisen
  • Ideaal voor het ondersteunen van assen in industriële verwerkingsapparatuur
  • Gebruikt met transporteurassemblages in materiaalbehandelingssystemen
Opslaan in lijst

€ 1.191,08/ stukexcl. btw

€ 1.441,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
2.15/16 in
Lengte
222.25 mm
Breedte
222.25 mm
Inbouwmaat
222.25 mm
Buitendiameter
190.5 mm