Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging SFC-46

  • ERIKS:23988663
  • Fabrikant:662461004159
Image 1
Overzicht

Dit geflensd cartridge-lager met geleiding heeft een zwart poedergecoat huis en een land riding retainer, wat zorgt voor hoge betrouwbaarheid en prestaties in veeleisende industriële toepassingen.

Kenmerken
  • De mogelijkheid tot nasmering vermindert stilstand en verlengt de levensduur van lagers
  • ±2,0° statische uitlijningsafwijking maakt kleine uitlijningsverschuivingen tijdens bedrijf mogelijk
  • Lithiumcomplexvet NLGI 2 ondersteunt hogesnelheidsoperaties tot 2450 tpm
  • 52100 lagerstaal biedt superieure sterkte en slijtvastheid voor langdurige prestaties
  • Poedergecoat behuizing biedt verhoogde duurzaamheid en corrosiebestendigheid
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met systemen die betrouwbare en duurzame flensbloklagers vereisen
  • Ideaal voor toepassingen met matige uitlijningstoleranties
  • Gebruikt met machines die snelheidslagerbussen vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.282,58/ stukexcl. btw

€ 1.551,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
73.03 mm
Asdiameter
2.7/8 in
Lengte
222.25 mm
Hoogte
87.38 mm
Breedte
222.25 mm
Inbouwmaat
222.25 mm
Buitendiameter
190.5 mm
Behuizing
Cartridge met pilootflens