Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging SFC-43

  • ERIKS:23988661
  • Fabrikant:662461004142
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze geleide flensblok-lagereenheid is voorzien van een rechte boring van 2,6875 inch en een robuuste inzet van 52100 lagerstaal voor betrouwbare industriële toepassingen. De flensblokbehuizing en de geleide cartridgeconfiguratie zorgen voor een veilige montage en stabiliteit. De lagerinzet heeft een zwarte oxideafwerking.

Kenmerken
  • De geleide patroonconfiguratie vereenvoudigt de uitlijning en zorgt voor een consistente installatieprecisie
  • De mogelijkheid tot nasmering maakt onderhoud mogelijk en vermindert het risico op onverwachte stilstand.
  • Zwartoxide lagerafwerking verhoogt de corrosiebestendigheid en verlengt de levensduur onder zware omstandigheden
  • Flensblokbehuizing zorgt voor een stabiele montage en weerstaat beweging onder operationele belastingen
  • Een inzetstuk van 52100 lagerstaal verhoogt de duurzaamheid en biedt weerstand tegen vroegtijdige slijtage in zware toepassingen.
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met zware machines in omgevingen met mogelijke blootstelling aan verontreinigingen
  • Ideaal voor verwerkingsapparatuur die veilige hogetemperatuurlagerunits vereist
  • Gebruikt met industriële transportsystemen voor stabiele asondersteuning
Opslaan in lijst

€ 1.046,79/ stukexcl. btw

€ 1.266,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
68.26 mm
Asdiameter
2.11/16 in
Lengte
234.95 mm
Hoogte
72.14 mm
Breedte
193.8 mm
Hoogte as
14.22 mm
Inbouwmaat
193.68 mm
Buitendiameter
165.1 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Één stuk