€ 749,60/ stukexcl. btw
€ 907,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 1/2 INH |
Asdiameter | 61.91 mm |
Asdiameter | 2.7/16 in |
Lengte | 190.5 mm |
Hoogte | 65.02 mm |
Breedte | 181.1 mm |
Hoogte as | 12.7 mm |
Inbouwmaat | 180.98 mm |
Buitendiameter | 152.4 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Cartridge met pilootflens |