Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging SFC-36

  • ERIKS:23988635
  • Fabrikant:662461004098
Image 1
Overzicht

Deze Sealmaster SFC-36 eenheid combineert een gepoedercoat gietijzeren pilootflens-cartridgebehuizing met een standaard 52100 stalen kogellagerinzet, voorzien van stelschroefvergrendeling en zonegeharde binnenring voor nauwkeurige uitlijning bij statische uitlijnfouten tot 2°.

Kenmerken
  • Diamantgeslepen stelschroeven op een zonegeharde binnenring zorgen voor een stevige asbevestiging zonder vervorming
  • De borgpen- en deukconfiguratie voorkomt rotatie en biedt tegelijkertijd directe toegang voor hersmering
  • De land riding retainer maakt 360° vetcirculatie mogelijk voor optimale smeringsbehoud en vermindering van slijtage
  • Viltlabyrintafdichting met slinger houdt stof en droge verontreinigingen buiten om de onderhoudsintervallen te verlengen
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing is corrosiebestendig en behoudt de structurele integriteit in zware omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met verpakkingsmachines die een nauwkeurige statische positionering vereisen
  • Ideaal voor landbouwmachines die worden gebruikt onder stoffige veldomstandigheden
  • Gebruikt in transportsystemen voor een gelijkmatige materiaalstroom bij wisselende belastingen
Opslaan in lijst

€ 802,02/ stukexcl. btw

€ 970,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
57.15 mm
Asdiameter
2.1/4 in
Lengte
190.5 mm
Hoogte
66.8 mm
Breedte
181.1 mm
Hoogte as
12.7 mm
Inbouwmaat
180.98 mm
Buitendiameter
152.4 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Gietijzeren behuizing