Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging SFC-32RC

  • ERIKS:23440865
  • Fabrikant:662461022382
Image 1
Overzicht

Dit product heeft een poedergecoat epoxy gietijzeren huis met een gepiloteerde flensconstructie, ideaal voor nauwkeurige uitlijning. De enkelvoudige lipcontactafdichting biedt uitstekende bescherming tegen verontreinigingen en behoudt optimale smering. De robuuste, zonegeharde binnenring en het loopvlakgeleide kooi-ontwerp verbeteren de operationele efficiëntie en de levensduur van het lager.

Kenmerken
  • Statische uitlijningsafwijking tot ±2,0° zorgt voor een stabiele werking onder verschillende omstandigheden
  • Een loopringkooi verbetert de vetcirculatie voor een betere behoud van smering
  • Enkelvoudige lipcontactafdichting beschermt het lager tegen verontreinigingen en zorgt voor betrouwbare prestaties
  • De zonegeharde binnenring biedt een hoge belastingscapaciteit en een langere levensduur
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing biedt langdurige duurzaamheid en corrosiebestendigheid
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met systemen die nauwkeurige uitlijning en robuuste lagerondersteuning vereisen
  • Ideaal voor toepassingen die effectieve bescherming tegen verontreinigingen vereisen
  • Gebruikt met roterende machines in zware omgevingen
Opslaan in lijst

€ 599,58/ stukexcl. btw

€ 725,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
7/16 INH
Asdiameter
50.8 mm
Asdiameter
2 in
Lengte
155.7 mm
Hoogte
51.56 mm
Breedte
155.7 mm
Inbouwmaat
155.58 mm
Buitendiameter
130.18 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Cartridge met pilootflens