Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging SFC-32R

  • ERIKS:23440864
  • Fabrikant:662461004050
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze geflensde lagercartridge met pilootrand heeft een rechte boring van 2 inch, een inzetstuk van 52100 lagerstaal en een standaard uitvoering. Het pilootontwerp zorgt voor nauwkeurige uitlijning en ondersteunt een statische belasting van 2367 kg bij 3550 tpm. Bedrijfstemperaturen tot 104 °C maken betrouwbare prestaties mogelijk in industriële machines die een nauwkeurige montage vereisen.

Kenmerken
  • Temperatuurbestendigheid tot 220 °F is geschikt voor verhoogde industriële omstandigheden
  • Een maximale snelheid van 3550 tpm maakt efficiënte roterende bewerkingen mogelijk
  • Het statisch draagvermogen van 5216 lb ondersteunt aanzienlijke radiale krachten
  • De geleide configuratie zorgt voor een concentrische uitlijning en vermindert installatiefouten.
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met pompen die nauwkeurige uitlijning vereisen
  • Ideaal voor transportaandrijvingen die een gepiloteerde montage vereisen
  • Gebruikt met verwerkingsapparatuur voor nauwkeurige aspositionering
Opslaan in lijst

€ 564,05/ stukexcl. btw

€ 682,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
7/16 INH
Asdiameter
50.8 mm
Asdiameter
2 in
Lengte
171.45 mm
Hoogte
51.56 mm
Inbouwmaat
155.58 mm
Buitendiameter
130.18 mm
Behuizing
Flensblok