Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging SFC-32

  • ERIKS:23988596
  • Fabrikant:662461004067
Image 1
Overzicht

Dit flensbloklager is voorzien van een geleid gietijzeren huis met een poedergecoate afwerking. Het bevat een kogellager met een boring van 2 inch en een enkelvoudige lipafdichting, en ondersteunt een statische belasting van 2995 kg. Met stelschroefvergrendeling en een maximale snelheid van 3250 tpm biedt het betrouwbare prestaties in industriële toepassingen waar een stevige bevestiging vereist is.

Kenmerken
  • Het geleide flensontwerp zorgt voor nauwkeurige montage en verhoogt de structurele integriteit
  • Het statisch draagvermogen van 6601 lb ondersteunt zware lasten en zorgt voor stabiliteit.
  • Stelschroefvergrendeling beveiligt de as en minimaliseert slippen tijdens bedrijf
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing is corrosiebestendig en verlengt de levensduur
  • Een enkelvoudige lipafdichting voorkomt het binnendringen van vuil en zorgt voor een consistente werking.
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met materiaalbehandelingsapparatuur: Verhoogt de operationele betrouwbaarheid
  • Ideaal voor industriële ventilatoren: Behoudt uitlijning onder belasting
  • Gebruikt met transportsystemen: Zorgt voor stabiele ondersteuning van de lading
Opslaan in lijst

€ 689,36/ stukexcl. btw

€ 834,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
7/16 INH
Asdiameter
50.8 mm
Asdiameter
2 in
Lengte
171.45 mm
Hoogte
55.63 mm
Inbouwmaat
161.93 mm
Buitendiameter
136.53 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Gietijzeren behuizing