€ 579,27/ stukexcl. btw
€ 700,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Zwarte oxidatiecoating |
Boutmaat | 7/16 INH |
Asdiameter | 47.63 mm |
Asdiameter | 1.7/8 in |
Lengte | 155.7 mm |
Hoogte | 11.18 mm |
Breedte | 155.7 mm |
Inbouwmaat | 155.58 mm |
Buitendiameter | 130.18 mm |
Lager | Kogellager van lagerstaal |
Behuizing | Poedergecoat gietijzeren behuizing (epoxy) |