Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging SFC-25C

  • ERIKS:23988539
  • Fabrikant:662461022320
Image 1
Overzicht

Deze flenslagerunit is voorzien van een kogellager als rollend element met een gepiloteerde configuratie voor een veilige montage. De lagerinzet is vervaardigd uit 52100 lagerstaal en afgewerkt met zwart oxide voor corrosiebestendigheid. Ontworpen voor standaardtoepassingen is de unit geschikt voor asdiameters van 1,5625 inch en biedt zij statische en dynamische belastingswaarden die geschikt zijn voor veeleisende omgevingen. De unit ondersteunt werking tot 220 °F en is daarmee geschikt voor diverse industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Constructie met 52100 lagerstaal zorgt voor een verbeterde vermoeiingslevensduur en operationele duurzaamheid
  • Het standaardlager ondersteunt hogere statische en dynamische belastingen voor veeleisende toepassingen
  • Geleid flensblokhuis zorgt voor nauwkeurige uitlijning en vereenvoudigde installatieprocedures
  • Het ontwerp met een enkelvoudige lipafdichting vermindert de binnendringing van verontreinigingen en verhoogt de operationele levensduur
  • De zwarte oxide-afwerking van het lagerinzetstuk biedt een verbeterde corrosiebestendigheid in zware omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met HVAC-ventilatorsystemen die een robuuste asondersteuning vereisen
  • Ideaal voor het ondersteunen van roterende assen in geautomatiseerde materiaalbehandelingsapparatuur
  • Gebruikt met aandrijvingen voor transportbandsystemen in industriële productiebedrijven
Opslaan in lijst

€ 486,90/ stukexcl. btw

€ 589,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
39.69 mm
Asdiameter
1.9/16 in
Lengte
139.7 mm
Hoogte
49.28 mm
Breedte
133.35 mm
Hoogte as
11.18 mm
Inbouwmaat
133.35 mm
Buitendiameter
111.13 mm
Lager
Kogellager