€ 461,88/ stukexcl. btw
€ 558,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 3/8 INH |
Asdiameter | 39.69 mm |
Asdiameter | 1.9/16 in |
Lengte | 133.35 mm |
Inbouwmaat | 133.35 mm |
Buitendiameter | 111.13 mm |