Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging SFC-24C

  • ERIKS:23988523
  • Fabrikant:662461022313
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze geflensde lagerunit met pilootflens heeft een rechte boring van 1,5 inch en een poedergecoat gietijzeren huis. De unit biedt uitsluitend statische uitlijncorrectie van ±2,0° en ondersteunt dynamische belastingen tot 32.637,9 N. Een inzetstuk van 52100 lagerstaal met zwarte oxidelaag zorgt voor corrosiebestendigheid en duurzaamheid. De unit functioneert betrouwbaar bij temperaturen tot 400°F.

Kenmerken
  • Werkt efficiënt bij temperaturen tot 400°F voor gebruik in omgevingen met hoge temperaturen
  • 637.9N ondersteunt veeleisende industriële toepassingen met zware radiale belastingen
  • De zwarte oxideafwerking op het lagerinzetstuk verhoogt de weerstand tegen vocht en chemische invloeden
  • De statische uitlijningscapaciteit van ±2,0° voorkomt voortijdige slijtage en maakt asbeweging mogelijk
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing is bestand tegen corrosie en omgevingsinvloeden voor een lange levensduur
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met materiaalbehandelingsapparatuur in corrosieve omgevingen
  • Ideaal voor transportsystemen die uitsluitend statische uitlijningsondersteuning vereisen
  • Gebruikt met industriële ventilatoren en blowers in omgevingen met hoge temperaturen
Opslaan in lijst

€ 455,55/ stukexcl. btw

€ 551,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
38.1 mm
Asdiameter
1.1/2 in
Lengte
133.35 mm
Hoogte
11.18 mm
Breedte
133.35 mm
Inbouwmaat
133.35 mm
Buitendiameter
111.13 mm
Behuizing
Cartridge met pilootflens