Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging SFC-24

  • ERIKS:23440824
  • Fabrikant:662461003985
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flenslagerunit is vervaardigd uit gietijzer voor robuuste ondersteuning in industriële toepassingen. De lagerinzet is gemaakt van 52100 lagerstaal en is voorzien van een vilten labyrintafdichting die een verbeterde afdichting tegen verontreinigingen biedt. Met een dynamische belasting van 32.632,1 N en een statische belasting van 19.862,9 N is deze unit geschikt voor veeleisende omgevingen. De assemblage is geschikt voor assen met een diameter van 1,5 inch en functioneert effectief tot 220°F.

Kenmerken
  • Maximale bedrijfstemperatuur van 220°F maakt gebruik bij verhoogde temperaturen mogelijk
  • Dynamisch draagvermogen van 32632,1 N ondersteunt hoge radiale belastingen in machines
  • 52100 lagerstaalinzet verhoogt de duurzaamheid in omgevingen met continue werking
  • Vilt labyrintafdichting beschermt interne componenten tegen het binnendringen van stof en deeltjes
  • De behuizing van gietijzer biedt een hoge structurele sterkte voor zware montage-eisen.
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met industriële ventilatoren met een asdiameter van 1,5 inch
  • Ideaal voor verwerkingsapparatuur met frequente asbewegingen
  • Gebruikt bij transporteursamenstellingen die betrouwbare flenslagerondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 455,55/ stukexcl. btw

€ 551,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
38.1 mm
Asdiameter
1.1/2 in
Lengte
139.7 mm
Hoogte
49.28 mm
Breedte
133.35 mm
Inbouwmaat
133.35 mm
Buitendiameter
111.13 mm