Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging SFC-22

  • ERIKS:23988493
  • Fabrikant:662461003961
Image 1
Overzicht

Dit geflensd lager met geleiding heeft een poedergecoat gietijzeren huis met een kogellagerinzet. Ontworpen voor statische uitlijnfouten en zware toepassingen, biedt het uitstekende smeringsbehoud, hoge belastbaarheid en langdurige prestaties in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Uitlijningsvermogen waarborgt betrouwbaarheid, zelfs onder belasting
  • Loopvlakgeleide kooi ondersteunt optimale vetcirculatie
  • Zone-geharde binnenring verhoogt het draagvermogen
  • Viltlabyrintafdichting beschermt tegen stof en vocht
  • Poedergecoat behuizing zorgt voor duurzaamheid en corrosiebestendigheid
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met toepassingen die hoge draaisnelheden vereisen
  • Ideaal voor systemen die een hoge belastingscapaciteit en duurzaamheid vereisen
  • Gebruikt met industriële machines in zware omgevingen
Opslaan in lijst

€ 390,64/ stukexcl. btw

€ 472,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
3/8 INH
Asdiameter
34.93 mm
Asdiameter
1.3/8 in
Lengte
127 mm
Hoogte
127 mm
Breedte
127 mm
Hoogte as
9.65 mm
Inbouwmaat
127 mm
Buitendiameter
104.78 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Flensblok met piloot