€ 1.207,71/ stukexcl. btw
€ 1.461,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 75 mm |
Lengte | 225.55 mm |
Hoogte | 87.38 mm |
Inbouwmaat | 222.3 mm |
Buitendiameter | 190.5 mm |