Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging SFC-214

  • ERIKS:23988486
  • Fabrikant:662461052433
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flensunit is voorzien van een gietijzeren behuizing en een vilten labyrintafdichting voor extra bescherming. De rechte boring en gepiloteerde uitvoering zorgen voor nauwkeurige uitlijning van de as in veeleisende toepassingen. De poedercoating op de behuizing biedt corrosiebestendigheid en verlengt de levensduur van het component. Geschikt voor omgevingen tot 104°C, kan het matige uitlijnfouten opvangen.

Kenmerken
  • Smering met lithiumcomplexvet NLGI 2 ondersteunt een consistente prestatie over langere tijd
  • ±2,0° statische uitlijnfoutcapaciteit helpt de uitlijning van de as onder belasting te behouden
  • Poedergecoate afwerking biedt weerstand tegen corrosie onder zware omstandigheden
  • Vilt-labyrintafdichting beschermt interne componenten tegen verontreinigingen en vuil
  • Gietijzeren behuizing verhoogt de duurzaamheid in zware industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met assemblages die werken in stoffige of vervuilde industriële omgevingen
  • Ideaal voor transportsystemen die aan matige thermische of mechanische belasting worden blootgesteld
  • Gebruikt met apparatuur die flensblokondersteuning vereist in verwerkingsinstallaties
Opslaan in lijst

€ 1.061,38/ stukexcl. btw

€ 1.284,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
70 mm
Lengte
193.8 mm
Hoogte
88.9 mm
Breedte
193.8 mm
Inbouwmaat
193.7 mm
Buitendiameter
165.1 mm