€ 746,03/ stukexcl. btw
€ 902,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Asdiameter | 60 mm |
Lengte | 181.1 mm |
Hoogte | 65.02 mm |
Breedte | 181.1 mm |
Inbouwmaat | 181 mm |
Buitendiameter | 152.4 mm |
Lager | Kogellager |