€ 579,26/ stukexcl. btw
€ 700,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 7/16 INH |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 155.7 mm |
Hoogte | 51.56 mm |
Breedte | 155.7 mm |
Inbouwmaat | 155.6 mm |
Buitendiameter | 130.2 mm |
Lager | Kogellager |