Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging SFC-20R

  • ERIKS:23440856
  • Fabrikant:662461003930
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flenslagerunit is voorzien van een kogellagerinzet met een asvergrendeling door middel van een stelschroef. De behuizing is poedergecoat voor extra duurzaamheid en corrosiebestendigheid in industriële omgevingen. De vilten labyrintafdichting beschermt tegen verontreinigingen en behoudt de smering. Standaard radiale speling en een gepiloteerde uitvoering ondersteunen uitlijning en betrouwbare werking.

Kenmerken
  • Standaard radiale speling zorgt voor consistente prestaties bij wisselende belastingen
  • Geleid flensblokhuis ondersteunt nauwkeurige uitlijning en stabiele installatie
  • De stelschroef-asvergrendeling zorgt voor een veilige bevestiging om as-slippen te minimaliseren.
  • Vilt-labyrintafdichting houdt smeermiddel vast en beschermt tegen het binnendringen van stof en vuil
  • Poedergecoat behuizing verhoogt de corrosiebestendigheid voor een langere levensduur onder zware omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die eenvoudige nasmering en een veilige asbevestiging vereisen
  • Ideaal voor verwerkingsapparatuur die wordt blootgesteld aan stof of lichte vochtigheid
  • Gebruikt bij transportbanden die robuustheid vereisen
Opslaan in lijst

€ 352,88/ stukexcl. btw

€ 426,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
5/16 INH
Asdiameter
31.75 mm
Asdiameter
1.1/4 in
Lengte
114.3 mm
Hoogte
38.1 mm
Inbouwmaat
111.13 mm
Buitendiameter
92.08 mm
Lager
Kogellager