Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging SFC-20C

  • ERIKS:23988456
  • Fabrikant:662461022276
Image 1
Overzicht

Dit flensbloklager heeft een rechte boring en een geleide configuratie voor nauwkeurige uitlijning van de as. Met een statische uitlijnfouttolerantie van ±2,0° is het ontworpen voor toepassingen met beperkte beweging. De behuizing maakt gebruik van een vilten labyrintafdichting om interne componenten te beschermen tegen verontreinigingen. De zwartoxide afwerking van de lagerinzet verhoogt de duurzaamheid en corrosiebestendigheid.

Kenmerken
  • De statische uitlijningsmogelijkheid vangt kleine asverplaatsingen op en vermindert zo de montagespanning
  • Zwarte oxideafwerking op het lagerinzetstuk verhoogt de corrosiebestendigheid onder zware omstandigheden
  • Viltlabyrintafdichting minimaliseert het binnendringen van vuil voor een langere levensduur van het lager
  • Rechte boring en gepiloteerd ontwerp zorgen voor een nauwkeurige aspositionering in gemonteerde assemblages
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die werken in stoffige of schurende omgevingen
  • Ideaal voor transportsystemen die robuuste bevestigingsoplossingen vereisen
  • Gebruikt met roterende apparatuur die een vaste uitlijning van de as vereist
Opslaan in lijst

€ 431,74/ stukexcl. btw

€ 522,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
31.75 mm
Asdiameter
1.1/4 in
Lengte
127 mm
Hoogte
9.65 mm
Breedte
127 mm
Inbouwmaat
127 mm
Buitendiameter
104.78 mm