Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging SFC-206

  • ERIKS:23988436
  • Fabrikant:662461052365
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze gemonteerde lagerunit is voorzien van een gepoedercoat epoxy gietijzeren behuizing met verlengde binnenringlagers, ontworpen voor duurzaamheid in droge en stoffige omgevingen. De zonegeharde binnenring en de stelschroefvergrendeling met 120°-afstand zorgen voor een veilige bevestiging van de as, terwijl de vilten labyrintafdichting effectieve bescherming tegen verontreiniging en een lange levensduur biedt.

Kenmerken
  • Poedergecoat epoxybehuizing verhoogt de corrosiebestendigheid en duurzaamheid
  • 360° vetcirculatie verbetert het vasthouden van smering en verlengt de levensduur van lagers
  • Diamantgefreesde stelschroeven zorgen voor betrouwbare anti-rotatie en vergrendeling
  • Vilt-labyrintafdichting beschermt de lagerprestaties in stoffige omgevingen
  • Zone-geharde binnenring zorgt voor een stevige aspassing onder hoge belasting
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwmachines die onder stoffige omstandigheden werken
  • Ideaal voor ventilatoren en blowers die duurzame behuizingslagers vereisen
  • Gebruikt met industriële transportbanden in droge deeltjesverwerkingsomgevingen
Opslaan in lijst

€ 362,41/ stukexcl. btw

€ 438,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
5/16 INH
Asdiameter
30 mm
Lengte
111.25 mm
Hoogte
38.1 mm
Breedte
111.25 mm
Hoogte as
9.65 mm
Inbouwmaat
111.1 mm
Buitendiameter
92.1 mm
Lager
Lager met uitgebreide binnenring
Behuizing
Cartridge met pilootflens