Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging SFC-20

  • ERIKS:23440855
  • Fabrikant:662461003947
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit flenslagerblok heeft een poedergecoat gietijzeren huis en een vilten labyrintafdichting voor verhoogde duurzaamheid in droge of stoffige omgevingen.

Kenmerken
  • Het dynamisch draagvermogen van 5782 lb ondersteunt middelzware tot zware operationele belastingen.
  • Zwartoxide lagerinzetafwerking remt corrosie in veeleisende omgevingen
  • Een landrijdende kooi zorgt voor optimale vetcirculatie en een betere smeringsbehoud
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de slijtvastheid en de algehele betrouwbaarheid
  • Viltlabyrintafdichting beschermt lagers tegen verontreinigingen en verlengt de levensduur
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met apparatuur die duurzame en onderhoudsarme lagers vereist
  • Gebruikt met machines die statische uitlijningscompensatie vereisen
  • Ideaal voor industriële toepassingen met hoge eisen aan smering en stofbescherming
Opslaan in lijst

€ 395,67/ stukexcl. btw

€ 478,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
3/8 INH
Asdiameter
31.75 mm
Asdiameter
1.1/4 in
Lengte
127 mm
Hoogte
42.93 mm
Breedte
127 mm
Hoogte as
9.65 mm
Inbouwmaat
127 mm
Buitendiameter
104.78 mm