Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging SFC-19

  • ERIKS:23440854
  • Fabrikant:662461003923
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit geleide flenscartridgelager is uitgerust met een kogellagerassemblage voor standaard belasting. Het huis biedt een statische uitlijningscorrectie tot ±2 graden. Het is ontworpen voor vaste montage en werkt bij snelheden tot 5450 tpm. De assemblage is geschikt voor nasmering en functioneert bij temperaturen tot 220°F.

Kenmerken
  • Geleid flenscartridgehuis vereenvoudigt de installatie en verbetert de uitlijning bij de montage
  • Het stelschroef-asvergrendeltype zorgt voor een veilige positionering onder operationele belastingen
  • Het standaardontwerp combineert sterkte met kostenefficiëntie voor algemene MRO-toepassingen
  • Smeervoorziening verlengt de levensduur en minimaliseert onverwachte stilstand
  • Een statische uitlijningscapaciteit van ±2 graden vermindert het risico op installatiefouten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met transportsystemen die betrouwbare prestaties bij gemiddelde snelheid vereisen
  • Compatibel met apparatuur die regelmatig onderhoud en hersmering vereist
  • Ideaal voor vaste positie-assemblages in industriële verwerkingsmachines
Opslaan in lijst

€ 357,42/ stukexcl. btw

€ 432,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
1.3/16 in
Lengte
111.25 mm
Hoogte
9.65 mm
Breedte
111.25 mm
Hoogte as
9.65 mm
Inbouwmaat
111.13 mm
Buitendiameter
92.08 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Cartridge met pilootflens