Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging RFPA 315

  • ERIKS:23986692
  • Fabrikant:662288483649
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit geflensd lager met pilootflens heeft een gesplitste, tweedelige grijze behuizing en een conische rolleninzet van 52100 lagerstaal. De eenheid ondersteunt statische uitlijnfouten en is voorzien van een vilten labyrintafdichting voor extra bescherming. Het lager is nasmeerbaar en functioneert betrouwbaar tot 104 °C in veeleisende omgevingen. Het ontwerp van de RFPA-serie maakt eenvoudige vervanging van de inzetstukken en onderhoud mogelijk.

Kenmerken
  • De nasmeermogelijkheid maakt het mogelijk om onderhoudsschema’s af te stemmen op de toepassingsvereisten, waardoor de uptime wordt verbeterd.
  • De statische uitlijningsmogelijkheid vangt kleine asafwijkingen op en beschermt zo de interne componenten
  • Geharde binnenring verhoogt de slijtvastheid en ondersteunt de levensduur bij zware belastingen
  • Viltlabyrintafdichting voorkomt het binnendringen van verontreinigingen en verlengt de levensduur onder zware omstandigheden
  • Het gesplitste tweedelige behuizingsontwerp maakt snelle lagervervanging mogelijk en vermindert stilstand op locatie
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met bulkmateriaalbehandelingsmachines in verwerkingsomgevingen
  • Gebruikt met lagers voor industriële ventilator- en blowerassen die statische uitlijningstolerantie vereisen
  • Ideaal voor gebruik in zware aandrijftrommelassemblages van transportbanden
Opslaan in lijst

€ 6.325,28/ stukexcl. btw

€ 7.653,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
RFPA
Huistype
Rond
Lagertype
Kegellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
0.75 INH
Asdiameter
100.01 mm
Asdiameter
3.15/16 in
Lengte
279.4 mm
Hoogte
168.4 mm
Inbouwmaat
276.23 mm
Buitendiameter
238.13 mm
Lager
Kegellager
Behuizing
Flensblok