Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging RFPA 300C

  • ERIKS:23440780
  • Fabrikant:662288487074
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit flensbloklager beschikt over een gesplitste, tweedelige behuizing en een conisch rollagerinzetstuk, geschikt voor veeleisende toepassingen. De eenheid is vervaardigd uit 52100 lagerstaal voor verbeterde duurzaamheid en prestaties. Het bevat een enkelvoudige lipcontactafdichting ter bescherming van de interne componenten. Het ontwerp maakt eenvoudige nasmering en vervanging van het lagerinzetstuk mogelijk. De standaarduitvoering is bedoeld voor gebruik met assen met een diameter van 3 inch.

Kenmerken
  • Het vermogen tot nasmering maakt een blijvende prestatie mogelijk in continue bedrijfsomgevingen
  • Flensblokuitvoering zorgt voor een veilige montage voor stabiele uitlijning van de as
  • 52100 lagerstaal inzetstuk biedt hoge slijtvastheid en ondersteunt een betrouwbare werking
  • Enkelvoudige lipcontactafdichting voorkomt verontreiniging en verlengt de levensduur van componenten
  • Gesplitste tweedelige behuizing maakt eenvoudig onderhoud en vervanging mogelijk, waardoor de uitvaltijd wordt verminderd
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met materiaaltransportsystemen die een betrouwbare aspositionering vereisen
  • Ideaal voor zware verwerkingsapparatuur met grote asdiameters
  • Gebruikt met industriële transportbanden die een robuuste flensgemonteerde lagerondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 2.876,47/ stukexcl. btw

€ 3.480,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
RFPA
Huistype
Rond
Lagertype
Kegellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
3 in
Lengte
222.25 mm
Inbouwmaat
222.25 mm
Buitendiameter
190.5 mm