€ 2.997,50/ stukexcl. btw
€ 3.626,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | RFPA |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kegellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Ongelakt |
Asdiameter | 76.2 mm |
Asdiameter | 3 in |
Lengte | 222.25 mm |
Breedte | 50.8 mm |
Inbouwmaat | 222.25 mm |
Buitendiameter | 190.5 mm |
Behuizing | Flensblok |