€ 1.978,74/ stukexcl. btw
€ 2.394,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | RFPA |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kegellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 2.7/16 in |
Lengte | 193.68 mm |
Breedte | 46.04 mm |
Inbouwmaat | 193.68 mm |
Buitendiameter | 165.1 mm |