Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging RFPA 103

  • ERIKS:11910220
  • Fabrikant:662288483434
Image 1
Overzicht

Deze lagerunit heeft een gesplitste tweedelige behuizing en een niet-expanderende conische rolleninzet. Het is ontworpen voor statische uitlijnfouten tot ±3,0° en ondersteunt asdiameters van 1,1875 inch. De assemblage maakt gebruik van een vilten labyrintafdichting en is vervaardigd uit 52100 lagerstaal voor duurzaamheid in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • ±3,0° statische uitlijnfouttolerantie minimaliseert het risico op voortijdige lageruitval
  • Het smeervermogen van Lithium EP NLGI#2 verlengt de onderhoudsintervallen en vermindert stilstandtijd
  • Vilt-labyrintafdichting verbetert de bescherming tegen verontreinigingen onder zware bedrijfsomstandigheden
  • Kegellagerinzet ondersteunt hogere belastingscapaciteiten voor zware industriële toepassingen
  • Gesplitste tweedelige behuizing vereenvoudigt installatie en onderhoud in complexe machineopstellingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die een eenvoudige vervanging van lagerinzetten vereisen
  • Gebruikt met verwerkingsapparatuur die wordt blootgesteld aan stof en vuil
  • Ideaal voor transportsystemen die een robuuste asondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.713,01/ stukexcl. btw

€ 2.072,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
RFPA
Huistype
Rond
Lagertype
Kegellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Ongelakt
Boutmaat
0.38 INH
Asdiameter
30.16 mm
Asdiameter
1.3/16 in
Lengte
162.05 mm
Hoogte
60.33 mm
Inbouwmaat
127 mm
Buitendiameter
104.78 mm
Behuizing
Gesplitst, twee stukken