Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging MFCH-24 HT

  • ERIKS:23983737
  • Fabrikant:662461324264
Image 1
Overzicht

Dit product is verpakt met een lengte van 6,75 inch en een hoogte van 2,44 inch.

Kenmerken
  • Een verpakte hoogte van 2,44 inch maakt eenvoudig stapelen en verzenden in standaardcontainers mogelijk
  • De compacte lengte van 6,75 inch maakt een geoptimaliseerd schapruimtebeheer voor voorraadcontrole mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met logistieke processen gericht op naleving van het land van herkomst
  • Gebruikt bij distributieprocessen die nauwkeurige pakketafmetingen vereisen
  • Ideaal voor opslag in geautomatiseerde magazijnstellingen
Opslaan in lijst

€ 616,10/ stukexcl. btw

€ 745,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MFCH
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
7/16 INH
Asdiameter
38.1 mm
Asdiameter
1.1/2 in
Lengte
171.45 mm
Hoogte
61.98 mm
Breedte
155.7 mm
Buitendiameter
155.7 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Één stuk